STEEL LINE CMS SRL - SFZ31442 OS9500S COP. DEV.SALITA 90 B500 - 31442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8015892314427
Codice prodotto
SFZ31442
Cod. produttore
31442
Produttore
SFZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
STEEL LINE CMS: OS9500S COP. DEV.SALITA 90 B500, Coperchio per curva per sistema portacavi


