STEEL LINE CMS SRL - SFZ31472 OT500VG COP. DER.PIANA T B500 - 31472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892314724
Codice prodotto
SFZ31472
Cod. produttore
31472
Produttore
SFZ
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Numero RAL:
7032
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


