STEEL LINE CMS SRL - SFZ31529 P9101I DEV.PIANA 90 100X100 - 31529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892315295
Codice prodotto
SFZ31529
Cod. produttore
31529
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


