STEEL LINE CMS SRL - SFZ31553 P9301I DEV.PIANA 90 300X100 - 31553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892315530
Codice prodotto
SFZ31553
Cod. produttore
31553
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


