AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31583 PC101I DER.PIANA CROCE 100X100 - 31583

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31583 PC101I DER.PIANA CROCE 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892315837

Codice prodotto

SFZ31583

Cod. produttore

31583

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana X, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.