STEEL LINE CMS SRL - SFZ31647 PT077VA DER.PIANA T 075X75 - 31647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892316476
Codice prodotto
SFZ31647
Cod. produttore
31647
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Numero RAL:
5012


