STEEL LINE CMS SRL - SFZ31673 PT301I DER.PIANA T 300X100 - 31673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8015892316735
Codice prodotto
SFZ31673
Cod. produttore
31673
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio inox


