STEEL LINE CMS SRL - SFZ31685 PT407I DER.PIANA T 400X75 - 31685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8015892316858
Codice prodotto
SFZ31685
Cod. produttore
31685
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio inox


