STEEL LINE CMS SRL - SFZ31725 RC2157VG RACC RID CENT 200-150 H075 - 31725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892317251
Codice prodotto
SFZ31725
Cod. produttore
31725
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7032


