STEEL LINE CMS SRL - SFZ31732 RC3017VA RACC RID CENT 300-100 H075 - 31732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892317329
Codice prodotto
SFZ31732
Cod. produttore
31732
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
5012


