STEEL LINE CMS SRL - SFZ31733 RC3017VG RACC RID CENT 300-100 H075 - 31733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892317336
Codice prodotto
SFZ31733
Cod. produttore
31733
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7032


