STEEL LINE CMS SRL - SFZ31745 RC4031VG RACC RID CENT 400-300 H100 - 31745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892317459
Codice prodotto
SFZ31745
Cod. produttore
31745
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Numero RAL:
7032


