STEEL LINE CMS SRL - SFZ31767 RD1517S RACC RID DX 150-100 H075 - 31767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892317671
Codice prodotto
SFZ31767
Cod. produttore
31767
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: RD1517S RACC RID DX 150-100 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


