STEEL LINE CMS SRL - SFZ31777 RD2017VG RACC RID DX 200-100 H075 - 31777

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892317770
Codice prodotto
SFZ31777
Cod. produttore
31777
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7032


