STEEL LINE CMS SRL - SFZ31798 RD3027I RACC RID DX 300-200 H075 - 31798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892317985
Codice prodotto
SFZ31798
Cod. produttore
31798
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


