STEEL LINE CMS SRL - SFZ31865 RL201VG DER.LATER. T 200X100 - 31865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892318654
Codice prodotto
SFZ31865
Cod. produttore
31865
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Numero RAL:
7032


