STEEL LINE CMS SRL - SFZ31871 RL301S DER.LATER. T 300X100 - 31871

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8015892318715
Codice prodotto
SFZ31871
Cod. produttore
31871
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo


