STEEL LINE CMS SRL - SFZ31872 RL301VA DER.LATER. T 300X100 - 31872

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Colore - Altri
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892318722
Codice prodotto
SFZ31872
Cod. produttore
31872
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Numero RAL:
5012


