STEEL LINE CMS SRL - SFZ31897 RS1077VG RACC RID SX 100-075 H075 - 31897

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892318975
Codice prodotto
SFZ31897
Cod. produttore
31897
Produttore
SFZ
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7032


