AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31953 RS5047VG RACC RID SX 500-400 H075 - 31953

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31953 RS5047VG RACC RID SX 500-400 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892319538

Codice prodotto

SFZ31953

Cod. produttore

31953

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 ?C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.