STEEL LINE CMS SRL - SFZ32022 S4501I DEV.SALITA 45 500X100 - 32022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892320220
Codice prodotto
SFZ32022
Cod. produttore
32022
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


