STEEL LINE CMS SRL - SFZ32045 S9151I DEV.SALITA 90 150X100 - 32045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892320459
Codice prodotto
SFZ32045
Cod. produttore
32045
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


