STEEL LINE CMS SRL - SFZ32063 S9301VA DEV.SALITA 90 300X100 - 32063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892320633
Codice prodotto
SFZ32063
Cod. produttore
32063
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Altri
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012


