AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32197 SDXS9307S SGHEMBA DX SALITA 300X75 - 32197

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32197 SDXS9307S SGHEMBA DX SALITA 300X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892321975

Codice prodotto

SFZ32197

Cod. produttore

32197

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Fori di montaggio sul fondo:

no

STEEL LINE CMS: SDXS9307S SGHEMBA DX SALITA 300X75, Curva per canale / passerella portacavi