STEEL LINE CMS SRL - SFZ32450 SSXD9077I SGHEMBA SX DISCESA 075X75 - 32450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892324501
Codice prodotto
SFZ32450
Cod. produttore
32450
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


