STEEL LINE CMS SRL - SFZ32464 SSXD9151VA SGHEMBA SX DISCESA 150X100 - 32464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892324648
Codice prodotto
SFZ32464
Cod. produttore
32464
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Altri
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012


