STEEL LINE CMS SRL - SFZ32520 SSXS9157VA SGHEMBA SX SALITA 150X75 - 32520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892325201
Codice prodotto
SFZ32520
Cod. produttore
32520
Produttore
SFZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Colore:
Altri
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
5012


