STEEL LINE CMS SRL - SFZ32607 TCH307S TESTATA CHIUSURA 300X75 - 32607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210821306
Codice prodotto
SFZ32607
Cod. produttore
32607
Produttore
SFZ
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
STEEL LINE CMS: TCH307S TESTATA CHIUSURA 300X75, Testata di chiusura per canale / passerella portacavi


