STEEL LINE CMS SRL - SFZ32694 VT301VG DER.VER A T IN DISCESA 300X100 - 32694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892326949
Codice prodotto
SFZ32694
Cod. produttore
32694
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032


