AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32830 GSO075VA GIUNTO SNODO ORIZ. H075 - 32830

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32830 GSO075VA GIUNTO SNODO ORIZ. H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale -

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015892328301

Codice prodotto

SFZ32830

Cod. produttore

32830

Produttore

SFZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Lunghezza:

240 mm

Numero RAL:

5012

I giunti presentano nervature che si adattano perfettamente al profilo del canale grazie alle asole larghe del GSO e lo snodo del GSV il canale può essere derivato secondo varie angolature.La confezione contiene le viti e i dadi necessari per un’installazione in sicurezza.