STEEL LINE CMS SRL - SFZ32855 MSU075S MEN. CON SPALLINA UNICA B075 - 32855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 130 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 75...75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892328554
Codice prodotto
SFZ32855
Cod. produttore
32855
Produttore
SFZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
130 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
75...75 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °



