STEEL LINE CMS SRL - SFZ32870 MSU600VA MEN. CON SPALLINA UNICA B600 - 32870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 660 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892328707
Codice prodotto
SFZ32870
Cod. produttore
32870
Produttore
SFZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
660 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
5012



