STEEL LINE CMS SRL - SFZ32891 MSU300I MEN. CON SPALLINA UNICA B300 - 32891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 360 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892328912
Codice prodotto
SFZ32891
Cod. produttore
32891
Produttore
SFZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
360 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
33 mm
Angolo (valore):
90...90 °



