STEEL LINE CMS SRL - SFZ32900 PMU400S PUNTA MENSOLA UNICA B400 - 32900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 88 mm
Lunghezza - 460 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892329001
Codice prodotto
SFZ32900
Cod. produttore
32900
Produttore
SFZ
Altezza:
88 mm
Lunghezza:
460 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °



