STEEL LINE CMS SRL - SFZ32902 PMU600S PUNTA MENSOLA UNICA B600 - 32902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 88 mm
Lunghezza - 660 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 600...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892329025
Codice prodotto
SFZ32902
Cod. produttore
32902
Produttore
SFZ
Altezza:
88 mm
Lunghezza:
660 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
600...600 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °



