STEEL LINE CMS SRL - SFZ32906 PMU200VA PUNTA MENSOLA UNICA B200 - 32906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 88 mm
Lunghezza - 260 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892329063
Codice prodotto
SFZ32906
Cod. produttore
32906
Produttore
SFZ
Altezza:
88 mm
Lunghezza:
260 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
5012



