STEEL LINE CMS SRL - SFZ32914 PMU200VG PUNTA MENSOLA UNICA B200 - 32914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 88 mm
Lunghezza - 260 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892329148
Codice prodotto
SFZ32914
Cod. produttore
32914
Produttore
SFZ
Altezza:
88 mm
Lunghezza:
260 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032



