STEEL LINE CMS SRL - SFZ32999 MA-N20Z PROFILO 37X30 - 32999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 37 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892329995
Codice prodotto
SFZ32999
Cod. produttore
32999
Produttore
SFZ
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
37 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
33 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Sezionabile:
no



