AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33267 AQ207ZA ATTACCO QUADRO 200X75 - 33267

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33267 AQ207ZA ATTACCO QUADRO 200X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892615449

Codice prodotto

SFZ33267

Cod. produttore

33267

Produttore

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.