AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50B SE 6 S SEPARATORE H=050 - 4S50B

copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50B SE 6 S SEPARATORE H=050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 47 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210834078

Codice prodotto

SFZ4S50B

Cod. produttore

4S50B

Produttore

SFZ

Altezza del separatore:

47 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Separatore per passerelle a rete in acciaio zincato Sendzimir.