AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STULZ S.P.A. - CSOCVE20002208000 CDZP IND.2,1/2,2KW230-1-50/60HZXCB - CVE20002208000

copiacopia
STULZ S.P.A. - CSOCVE20002208000 CDZP IND.2,1/2,2KW230-1-50/60HZXCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Aria / aria

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077730060

Codice prodotto

CSOCVE20002208000

Cod. produttore

CVE20002208000

Produttore

CSO

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Aria / aria

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

409 mm

Altezza:

1005 mm

Profondità:

263 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.