STULZ S.P.A. - CSOCVE40002208000 CDZP IND.4/4,1KW230-1-50/60HZXCB - CVE40002208000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Aria / aria
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077624000
Codice prodotto
CSOCVE40002208000
Cod. produttore
CVE40002208000
Produttore
CSO
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Aria / aria
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
511 mm
Altezza:
1217 mm
Profondità:
347 mm


