STULZ S.P.A. - CSOTMF LOWTEMP.CONTROL.THERM.NO10A(1)110-250V A - TMF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Temperatura impostabile - -10...80 °C
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Con igrostato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072659779
Codice prodotto
CSOTMF
Cod. produttore
TMF
Produttore
CSO
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura impostabile:
-10...80 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Con igrostato:
no
Tensione nominale:
230 V
Con display digitale:
no


