TARGETTI - TAR1E1854 LED Y RGB FASCIO STRETTO INCASSATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del diffusore - Plastica, strutturata
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007753317791
Codice prodotto
TAR1E1854
Cod. produttore
1E1854
Produttore
TAR
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
RGB
Diametro esterno:
63 mm
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì