AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2394 KEPLERO ACC INSTALLATION SLEEVE - 1E2394

copiacopia
TARGETTI - TAR1E2394 KEPLERO ACC INSTALLATION SLEEVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Altezza/profondità di installazione - 225 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753419617

Codice prodotto

TAR1E2394

Cod. produttore

1E2394

Produttore

TAR

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Altezza/profondità di installazione:

225 mm

Pozzetto di installazione in PVC grigio. Il pozzetto è predisposto per l’installazione dell’apparecchio con anello a filo o sporgente. Completo di elemento di copertura per l’installazione per la protezione del vano incassato durante la gettata del calcestruzzo.