AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2571 DRIVER IP68 600MA - 1E2571

copiacopia
TARGETTI - TAR1E2571 DRIVER IP68 600MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 43...43 W

  • Corrente di uscita - 600...600 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Altezza - 40 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753439646

Codice prodotto

TAR1E2571

Cod. produttore

1E2571

Produttore

TAR

Potenza di uscita:

43...43 W

Corrente di uscita:

600...600 mA

Grado di protezione (IP):

IP68

Altezza:

40 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

Alimentatore elettronico max 43W, LxHxP=150x40x150 mm, 220-240V, 600mA, IP68.