TARGETTI - TAR1E2573 DRIVER IP68 900MA - 1E2573

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 900...900 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Altezza - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753439660
Codice prodotto
TAR1E2573
Cod. produttore
1E2573
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
900...900 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
148 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
150 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I