AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2651 JEDI LIN PRJ LED FLOOD HP 3000K L1200 WA - 1E2651

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753446552

Codice prodotto

TAR1E2651

Cod. produttore

1E2651

Produttore

TAR

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Max prestazioni del sistema:

53 W

Rendimento luminoso delle lampade:

129.05 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6840 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

81 mm

Altezza / Profondità:

82 mm

Lunghezza:

1216 mm

Proiettore lineare orientabile a LED. Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell’apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida. SP: Led Emitter alta efficienza Ra 84. Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in metacrilato, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato per le emissioni Wall washer. Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpodell’apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell’installazione. Alimentazione elettronica integrata disponibile in versione Dali. Completo di connettore IP68 per alimentazione. Da completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) consistema di aggancio rapido per installazione in fila continua (1E2769). Predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN8-F (5G1,5mm2 max -Φ7mm÷12mm max) per la versione DALI. Colore: Alluminio. LED MONOCHROMATIC 48W 3000K.