AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2737 JEDI LIN PRJ REC LED HP 3000K L600 SPOT - 1E2737

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del diffusore - Vetro opalino

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753445609

Codice prodotto

TAR1E2737

Cod. produttore

1E2737

Produttore

TAR

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

23...23 W

Max prestazioni del sistema:

28 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1947 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

91 mm

Lunghezza:

616 mm

Altezza/profondità di installazione:

88 mm

Carrabile:

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Proiettore lineare da incasso terra a LED. 23W. 3000K. 1947 lm. L=616 mm