AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2752 JEDI LIN PRJ ACC WALL MOUNTING BRACKET S - 1E2752

copiacopia
TARGETTI - TAR1E2752 JEDI LIN PRJ ACC WALL MOUNTING BRACKET S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 34 mm

  • Altezza - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753445135

Codice prodotto

TAR1E2752

Cod. produttore

1E2752

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

34 mm

Altezza:

46 mm

Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).